Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 1-1/2''

  • ERIKS:14162283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

25+

€ 12,87

10.00%

50+

€ 11,44

20.00%

100+

€ 10,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
34.8 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
1-1/2''
Materiaal kern
FKM
A
50.5 mm
B
34.8 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit