Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN80

  • ERIKS:12648006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,00/ stukexcl. btw

€ 42,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,00

-

25+

€ 31,50

10.00%

50+

€ 28,00

20.00%

100+

€ 26,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
84.3 mm
Buitendiameter flens
106 mm
Afmeting koppelingsring
DN80
Materiaal kern
EPDM
A
106 mm
B
84.3 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit