€ 29,50/ stukexcl. btw
€ 35,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,50 | - |
25+ | € 26,55 | 10.00% |
50+ | € 23,60 | 20.00% |
100+ | € 22,13 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 72.1 mm |
Buitendiameter flens | 91 mm |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
Materiaal kern | EPDM |
A | 91 mm |
B | 72.1 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |