Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN50

  • ERIKS:12648004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,20

-

25+

€ 19,08

10.00%

50+

€ 16,96

20.00%

100+

€ 15,90

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
56.3 mm
Buitendiameter flens
77.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN50
Materiaal kern
EPDM
A
77.5 mm
B
56.3 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit