Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN32b

  • ERIKS:12648001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,60

-

25+

€ 25,74

10.00%

50+

€ 22,88

20.00%

100+

€ 21,45

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
38.4 mm
Buitendiameter flens
64 mm
Afmeting koppelingsring
DN32b
Materiaal kern
EPDM
A
64 mm
B
38.4 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit