€ 19,40/ stukexcl. btw
€ 23,47incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,40 | - |
25+ | € 17,46 | 10.00% |
50+ | € 15,52 | 20.00% |
100+ | € 14,55 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 38.4 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN32 |
Materiaal kern | EPDM |
A | 50.5 mm |
B | 38.4 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |