Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN300

  • ERIKS:12648014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,50/ stukexcl. btw

€ 393,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 325,50

-

25+

€ 292,95

10.00%

50+

€ 260,40

20.00%

100+

€ 244,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
318.7 mm
Buitendiameter flens
338 mm
Afmeting koppelingsring
DN300
Materiaal kern
EPDM
A
338 mm
B
318.7 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit