Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN150

  • ERIKS:12648011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,50/ stukexcl. btw

€ 278,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 230,50

-

25+

€ 207,45

10.00%

50+

€ 184,40

20.00%

100+

€ 172,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
163.1 mm
Buitendiameter flens
183 mm
Afmeting koppelingsring
DN150
Materiaal kern
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit