Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN125

  • ERIKS:12648010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 194,50

-

25+

€ 175,05

10.00%

50+

€ 155,60

20.00%

100+

€ 145,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
134.5 mm
Buitendiameter flens
155 mm
Afmeting koppelingsring
DN125
Materiaal kern
EPDM
A
155 mm
B
134.5 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit