Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN100

  • ERIKS:12648009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,80/ stukexcl. btw

€ 60,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,80

-

25+

€ 44,82

10.00%

50+

€ 39,84

20.00%

100+

€ 37,35

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
109.7 mm
Buitendiameter flens
130 mm
Afmeting koppelingsring
DN100
Materiaal kern
EPDM
A
130 mm
B
109.7 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit