Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN10

  • ERIKS:12647992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,90

-

25+

€ 12,51

10.00%

50+

€ 11,12

20.00%

100+

€ 10,43

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
14 mm
Buitendiameter flens
34 mm
Afmeting koppelingsring
DN10
Materiaal kern
EPDM
A
34 mm
B
14 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit