€ 14,30/ stukexcl. btw
€ 17,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,30 | - |
25+ | € 12,87 | 10.00% |
50+ | € 11,44 | 20.00% |
100+ | € 10,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 10.3 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN08 |
Materiaal kern | EPDM |
A | 34 mm |
B | 10.3 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |