€ 31,70/ stukexcl. btw
€ 38,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,70 | - |
25+ | € 28,53 | 10.00% |
50+ | € 25,36 | 20.00% |
100+ | € 23,78 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 66 mm |
Buitendiameter flens | 91 mm |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
Materiaal kern | EPDM |
A | 91 mm |
B | 66 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |