Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN300

  • ERIKS:14145235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,00/ stukexcl. btw

€ 373,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 309,00

-

25+

€ 278,10

10.00%

50+

€ 247,20

20.00%

100+

€ 231,75

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
300 mm
Buitendiameter flens
319 mm
Afmeting koppelingsring
DN300
Materiaal kern
EPDM
A
319 mm
B
300 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit