Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN20b

  • ERIKS:14145232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,40

-

25+

€ 18,36

10.00%

50+

€ 16,32

20.00%

100+

€ 15,30

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
20 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN20b
Materiaal kern
EPDM
A
50.5 mm
B
20 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit