€ 13,50/ stukexcl. btw
€ 16,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,50 | - |
25+ | € 12,15 | 10.00% |
50+ | € 10,80 | 20.00% |
100+ | € 10,13 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 20 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN20 |
Materiaal kern | EPDM |
A | 34 mm |
B | 20 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |