Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN150

  • ERIKS:14146385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

25+

€ 125,55

10.00%

50+

€ 111,60

20.00%

100+

€ 104,63

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
150 mm
Buitendiameter flens
183 mm
Afmeting koppelingsring
DN150
Materiaal kern
EPDM
A
183 mm
B
150 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit