Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN115

  • ERIKS:14145233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,30/ stukexcl. btw

€ 60,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,30

-

25+

€ 45,27

10.00%

50+

€ 40,24

20.00%

100+

€ 37,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
109.7 mm
Buitendiameter flens
130 mm
Afmeting koppelingsring
DN115
Materiaal kern
EPDM
A
130 mm
B
109.7 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit