€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,10 | - |
25+ | € 19,89 | 10.00% |
50+ | € 17,68 | 20.00% |
100+ | € 16,58 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 10 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN10b |
Materiaal kern | EPDM |
A | 50.5 mm |
B | 10 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |