Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, DIN32676, DN100

  • ERIKS:14146208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,00

-

25+

€ 41,40

10.00%

50+

€ 36,80

20.00%

100+

€ 34,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
100 mm
Buitendiameter flens
119 mm
Afmeting koppelingsring
DN100
Materiaal kern
EPDM
A
119 mm
B
100 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit