Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 6-5/8''

  • ERIKS:14162318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,50/ stukexcl. btw

€ 196,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,50

-

25+

€ 146,25

10.00%

50+

€ 130,00

20.00%

100+

€ 121,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
163.1 mm
Buitendiameter flens
183 mm
Afmeting koppelingsring
6-5/8''
Materiaal kern
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit