€ 156,00/ stukexcl. btw
€ 188,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 156,00 | - |
25+ | € 140,40 | 10.00% |
50+ | € 124,80 | 20.00% |
100+ | € 117,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 146.9 mm |
Buitendiameter flens | 167 mm |
Afmeting koppelingsring | 6'' |
Materiaal kern | EPDM |
A | 167 mm |
B | 146.9 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |