€ 31,20/ stukexcl. btw
€ 37,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,20 | - |
25+ | € 28,08 | 10.00% |
50+ | € 24,96 | 20.00% |
100+ | € 23,40 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 97.4 mm |
Buitendiameter flens | 119 mm |
Afmeting koppelingsring | 4'' |
Materiaal kern | EPDM |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |