Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:14162314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,80/ stukexcl. btw

€ 21,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,80

-

25+

€ 16,02

10.00%

50+

€ 14,24

20.00%

100+

€ 13,35

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
60.2 mm
Buitendiameter flens
77.5 mm
Afmeting koppelingsring
2-1/2''
Materiaal kern
EPDM
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit