Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:14116017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,20

-

25+

€ 13,68

10.00%

50+

€ 12,16

20.00%

100+

€ 11,40

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
22.1 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
1''
Materiaal kern
EPDM
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit