€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,40 | - |
25+ | € 15,66 | 10.00% |
50+ | € 13,92 | 20.00% |
100+ | € 13,05 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | BS4825 |
Binnendiameter flens | 22.2 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | 1'' |
A | 50.5 mm |
B | 22.2 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |