Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, VMQ 714703, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12751395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tri-clamp afdichtingenuitgevoerd in het ERIKS compound 714703. Dit Silicone compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige Silicone materiaal is platinum cured, heeft een zeer goede thermische resistentie en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,40

-

25+

€ 15,66

10.00%

50+

€ 13,92

20.00%

100+

€ 13,05

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
22.1 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
VMQ
Compound
714703
Kleur
Transparant