€ 13,80/ stukexcl. btw
€ 16,70incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
6995 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,80 | - |
25+ | € 12,42 | 10.00% |
50+ | € 11,04 | 20.00% |
100+ | € 10,35 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 34.8 mm |
Buitendiameter flens | 50.5 mm |
Afmeting koppelingsring | 1-1/2'' |
A | 50.5 mm |
B | 34.8 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |