€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,40 | - |
25+ | € 18,36 | 10.00% |
50+ | € 16,32 | 20.00% |
100+ | € 15,30 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 38.4 mm |
Buitendiameter flens | 64 mm |
Afmeting koppelingsring | DN32b |
A | 64 mm |
B | 38.4 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |