Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN300

  • ERIKS:14110107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,00/ stukexcl. btw

€ 229,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 190,00

-

25+

€ 171,00

10.00%

50+

€ 152,00

20.00%

100+

€ 142,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
318.7 mm
Buitendiameter flens
338 mm
Afmeting koppelingsring
DN300
A
338 mm
B
318.7 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit