Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN200

  • ERIKS:14110105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,00

-

25+

€ 137,70

10.00%

50+

€ 122,40

20.00%

100+

€ 114,75

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
213.9 mm
Buitendiameter flens
233.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN200
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit