Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN10b

  • ERIKS:14110093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,50

-

25+

€ 14,85

10.00%

50+

€ 13,20

20.00%

100+

€ 12,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
14 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN10b
A
50.5 mm
B
14 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit