€ 49,80/ stukexcl. btw
€ 60,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,80 | - |
25+ | € 44,82 | 10.00% |
50+ | € 39,84 | 20.00% |
100+ | € 37,35 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 109.7 mm |
Buitendiameter flens | 130 mm |
Afmeting koppelingsring | DN100 |
A | 130 mm |
B | 109.7 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |