Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN08

  • ERIKS:14110091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,70

-

25+

€ 7,83

10.00%

50+

€ 6,96

20.00%

100+

€ 6,53

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
10.3 mm
Buitendiameter flens
34 mm
Afmeting koppelingsring
DN08
A
34 mm
B
10.3 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit