Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN65

  • ERIKS:14231113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,80

-

25+

€ 18,72

10.00%

50+

€ 16,64

20.00%

100+

€ 15,60

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
66 mm
Buitendiameter flens
91 mm
Afmeting koppelingsring
DN65
A
91 mm
B
66 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit