€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,80 | - |
25+ | € 13,32 | 10.00% |
50+ | € 11,84 | 20.00% |
100+ | € 11,10 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 50 mm |
Buitendiameter flens | 64 mm |
Afmeting koppelingsring | DN50 |
A | 64 mm |
B | 50 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |