€ 155,50/ stukexcl. btw
€ 188,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 155,50 | - |
25+ | € 139,95 | 10.00% |
50+ | € 124,40 | 20.00% |
100+ | € 116,63 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 300 mm |
Buitendiameter flens | 319 mm |
Afmeting koppelingsring | DN300 |
A | 319 mm |
B | 300 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |