Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN250

  • ERIKS:14231118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,50/ stukexcl. btw

€ 177,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 146,50

-

25+

€ 131,85

10.00%

50+

€ 117,20

20.00%

100+

€ 109,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
250 mm
Buitendiameter flens
268 mm
Afmeting koppelingsring
DN250
A
268 mm
B
250 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit