Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 6''

  • ERIKS:13261586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,50/ stukexcl. btw

€ 131,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,50

-

25+

€ 97,65

10.00%

50+

€ 86,80

20.00%

100+

€ 81,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
146.9 mm
Buitendiameter flens
167 mm
Afmeting koppelingsring
6''
A
167 mm
B
146.9 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit