Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12673508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,60

-

25+

€ 15,84

10.00%

50+

€ 14,08

20.00%

100+

€ 13,20

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
97.4 mm
Buitendiameter flens
119 mm
Afmeting koppelingsring
4''
A
119 mm
B
97.4 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit