€ 154,50/ stukexcl. btw
€ 186,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 154,50 | - |
25+ | € 139,05 | 10.00% |
50+ | € 123,60 | 20.00% |
100+ | € 115,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 247.2 mm |
Buitendiameter flens | 268 mm |
Afmeting koppelingsring | 10'' |
A | 268 mm |
B | 247.2 mm |
Type triclampring | Zonder lip (type 1) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |