Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12673503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,60

-

25+

€ 5,94

10.00%

50+

€ 5,28

20.00%

100+

€ 4,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
22.1 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit