Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting zonder lip, EPDM 559273, BS4825, 1''

  • ERIKS:12936794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tri-clamp afdichtingen uitgevoerd in het ERIKS compound 559273. Dit EPDM compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige EPDM materiaal is chemisch en termisch goed resistent en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

25+

€ 10,53

10.00%

50+

€ 9,36

20.00%

100+

€ 8,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
BS4825
Binnendiameter flens
22.2 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
1''
A
50.5 mm
B
22.2 mm
Type triclampring
Zonder lip (type 1)
Materiaal afdichting
EPDM
Compound
559273
Kleur
Zwart