€ 9,75/ stukexcl. btw
€ 11,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
3311 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,75 | - |
25+ | € 8,78 | 10.00% |
50+ | € 7,80 | 20.00% |
100+ | € 7,31 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 9.4 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | VMQ |
Compound | 714703 |
Kleur | Transparant |