Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting mini, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN18

  • ERIKS:12658833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,60

-

25+

€ 5,94

10.00%

50+

€ 5,28

20.00%

100+

€ 4,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
16 mm
Buitendiameter flens
25 mm
Afmeting koppelingsring
DN18
A
25 mm
B
16 mm
Type triclampring
Mini
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit