€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,60 | - |
25+ | € 5,94 | 10.00% |
50+ | € 5,28 | 20.00% |
100+ | € 4,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 8 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | DN10 |
A | 25 mm |
B | 8 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |