Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp afdichting mini, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN06

  • ERIKS:12658589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,60

-

25+

€ 5,94

10.00%

50+

€ 5,28

20.00%

100+

€ 4,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
6 mm
Buitendiameter flens
25 mm
Afmeting koppelingsring
DN06
A
25 mm
B
6 mm
Type triclampring
Mini
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit