€ 1,59/ stukexcl. btw
€ 1,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,59 | - |
25+ | € 1,43 | 10.00% |
50+ | € 1,27 | 20.00% |
100+ | € 1,19 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 9.4 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |