€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,60 | - |
25+ | € 5,94 | 10.00% |
50+ | € 5,28 | 20.00% |
100+ | € 4,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 7.8 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 3/8'' |
A | 25 mm |
B | 7.8 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |