€ 7,45/ stukexcl. btw
€ 9,01incl. btw
3378 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,45 | - |
25+ | € 6,71 | 10.00% |
50+ | € 5,96 | 20.00% |
100+ | € 5,59 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 15.8 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 3/4'' |
A | 25 mm |
B | 15.8 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |